• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Istenie na zápästie 2,2

Č. pol.: 070213 2,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Systémový kufor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070213 2,2
EAN/GTIN 4058546325039
Číslo výrobcu 4932472107

Popis

Prevedenie:

  • Bezpečné a príjemné istenie nástroja (napr. elektronáradie, zvinovacieho metra, skrutkovača) na zápästie do hmotnosti 2,2 kg.
  • Mäkkú pásku je možné ľahko prispôsobiť každému zápästiu pomocou suchého zipsu.
  • Istenie nástroja na zápästie umožňuje ľahký prístup k nástroju pri nedostatku miesta.
  • Farebné kódovanie na jednoduché rozlíšenie celkovej povolenej hmotnosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka