{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Označenie výrobcu | M18 FDGRB | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Rozsah otáčok | 27 000 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 50 mm | |
maximálny ⌀ upínacích klieštín | 6 mm - 8 mm | |
Hmotnosť vrátane batérie | 2 kg | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 077280 M18FDGRB | |
EAN/GTIN | 4058546412395 |