{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GWX 18V-10 SC | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5,5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
Rozsah otáčok | 4 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
Upínač nástrojov | Systém X-LOCK | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
Hmotnosť vrátane batérie | 2,9 kg | |
Hmotnosť bez batérie | 2 kg | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | Áno | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Zvláštnosť | variabilné otáčky; Kickback Control; Drop Control | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077010 GWX18V10SC | |
Číslo výrobcu | 06017B0402 |