Art. č.: 085480

Sada vyměnitelných vyrážečů číslic a písmen normální písmo 0 − 9 a A − Z

Značka: PRYOR

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
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
€ 414,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vysoce precizní razicí nástroj pro rychlé a racionální označování několika písmeny a čísly současně.

Použití:

K označování materiálů (např. typové štítky, nástroje, součástky strojů atd.), s pevností do 1200 N/mm2.

Rozsah dodávky:

100 typů razníků
12 distančních kusů (výška písma 5 mm: 6 kusů)
1 pinzeta
1 6hranný klíč
1 držák
Plastová krabice

Náhradní díl:

Jednotlivé znaky lze objednat pod č. 085481 s udáním velikosti požadované výšky písma/znaku (např. č. 085481 vel. 3/E).

Technické údaje

Druh produktu
Ruční razidlo

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku