{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 500 lm | |
Trvanie osvetlenia | 3 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Kapacita akumulátora | 3,3 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Druh produktu | Tyčové svietidlo |
Číslo položky | 081251 |