{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Označenie výrobcu | S2428L | |
Rozsah krútiaceho momentu | 3,5 Nm - 7 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) | M5 | |
maximálne otáčky | 700 min-1 | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/4 palec | |
Konštrukcia | tyc | |
maximálna potreba vzduchu | 360 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Pracovná hlučnosť | 70 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079165 S2428L | |
Číslo výrobcu | S2428-L |