Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Vstavaná rozprašovacia maznica 1/4 palca 1/4

Č. pol.: 080022 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný závit - ⌀ 1/4 palec
Druh produktu Olejnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080022 1/4
Číslo výrobcu 120551

Popis

Prevedenie:

Zabudovaná olejnička pre mazanie hmlou pre pneumatické náradie, prípojka G1/4 palca, dĺžka 60 mm.

Použitie:

Pre zariadenia s plynnými a čiastočne s kvapalnými médiami v dolnom rozsahu tlaku (do 6 barov), ako sú napríklad pneumatické a hydraulické zariadenia v strojárstve alebo v riadiacej a regulačnej technike. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.
Olejnička pre mazanie hmlou pre bezpečný prívod oleja do pneumatického náradia mazaného olejom aj v dlhých potrubných systémoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka