Priama pneumatická brúska G2424, upínacie čeľuste ⌀ 6 mm dlhé

Č. pol.: 079448
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Výkonná a robustná priama brúska s veľmi kľudným chodom. Poistný spínač zabraňuje nechcenému zapnutiu. Optimalizované najvyššie otáčky podľa použitia medzi 8500 a 25000 1/min.
S dlhým, úzkym vretenom, ideálny na vŕtanie otvorov, dĺžka 317 mm.
⌀ upínacích klieštín 6 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):
Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka