Základní přístroj akumulátorový rázový utahovák (bez akumulátoru, nabíječky, kufříku)
18 V, 5 Ah
Vhodné pro trvalý provoz
Robustní tělo přístroje
Tři volitelné výkonové stupně pro utahovací moment: 1. stupeň 180 Nm při 0 – 400 ot./min (0 – 800 úderů/min) 2. stupeň 400 Nm při 0 – 800 ot./min (0 – 1600 úderů/min) 3. stupeň 1000 Nm při 0 – 1800 ot./min (0 – 2200 úderů/min)
Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
Akumulátory Li-Ion s výrazně nižším samovybíjením (jen 2 %) než běžné akumulátory NiMH (15 – 25%)
Kompatibilní s akumulátory HAZET 9212-02 a 9212-05
Čistá hmotnost akumulátoru: 0,66 kg (Jen sady 9213-1000/3 a 9213-1000/4)
Čistá hmotnost nabíječky: 0,66 kg (Jen sady 9213-1000/3 a 9213-1000/4)
Čistá hmotnost kufříku: 2,15 kg (Jen sady 9213-1000/3 a 9213-1000/4)
Rozměry včetně akumulátoru: 278 x 230 x 89,5 mm
Včetně příchytky na opasek, lze namontovat oboustranně
Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru
Kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 112 db(A) Lp W
Vibrační zrychlení: 17.80 m/s2
Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 24
Pravý/levý chod: vícestupňové (doleva/doprava)
Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
Hmotnost netto (kg): 3.7 kg
Utahovací moment maximální: 1000 Nm
Povolovací moment max: 1400 Nm
Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 101 dB(A) Lp A
Otáčky/Minuta: 0 – 1800
Osvědčené baterie – akumulátory Li-Ion:
Nemají paměťový efekt
Sestávají z článků po 3,6 V
Mají po úplném nabití vyšší napětí než 3,6 V, tzn. 5 článků á 3,6 V = 18 V – ale po úplném nabití je možné špičkové napětí do 20 V Pozor: pro dlouhou životnost akumulátoru jej skladujte s nabitím jen na 50 až 80 %
Mají více než dvojnásobnou hustotu energie než např. niklokadmiové akumulátory
Disponují přibližně třikrát vyšším jmenovitým napětím než nikl-metalhydridové akumulátory
Potřebují více kompletních nabíjecích cyklů, aby se dosáhlo plně kapacity