Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Tekutý čistič pleti Estesol® wash & care 2000A

Č. pol.: 095210 2000A
  • Stupeň znečistenia: Ľahké až stredné znečistenia

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Estesol®
vhodné pre dávkovač A
Forma balenia mäkká flaša
Stupeň znečistenia Ľahké až stredné znečistenia
Druh produktu Čistenie pokožky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 095210 2000A
Číslo výrobcu 33215

Popis

Prevedenie:

Tekutý čistiaci prostriedok na pokožku bez abrazívnych látok na ľahké až stredne silné znečistenie. Na čistenie a starostlivosť. Môže sa používať ako sprchový gél. Ohrozenie: Na ľahké až stredné znečistenie. Vlastnosti: Tekutý čistiaci prostriedok na pokožku s ovocnou vôňou, pH neutrálne voči pokožke.

Poznámka:

Plán ochrany pokožky si môžete stiahnuť z našich webových stránok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Estesol®"

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka