{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Označenie výrobcu | LOCTITE 511 | |
Chemický podklad | Dimetacrylater | |
Dynamická viskozita | 9 000 mPas - 22 000 mPas | |
Tesnosť | 1,05 g/cm3 | |
Tvar | pastovitá | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 150 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 10 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 72 h | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | tesnenie závitov v tycinke | |
pre veľkosť závitu M do | M80 | |
pre veľkosť závitu palec | 3 palec | |
maximálna škára | 0,15 mm | |
Trieda pevnosti | nízka pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 6 Nm | |
Farba | biela | |
Objem náplne | 50 ml | |
Teplota skladovania | 8 °C - 21 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník | |
Druh produktu | Tesniaci prostriedok |
Číslo položky | 083321 511 | |
EAN/GTIN | 5010266002996 | |
Číslo výrobcu | 234257 |