{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Materiál listu píly | HM | |
Členenie zubov | 1,4 mm | |
Dĺžka listu | 115 mm | |
Označenie | 522EHM | |
Zhoda | _522EHM | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Hrúbka plechu (plný plech) | 2-4 mm | |
Kovový profil (uzavretý) | <50 mm | |
Druh rezu | rovný rez jemný | |
Počet listov | 1 | |
Druh produktu | List šabľovitej píly |
Číslo položky | 588700 522EHM | |
Číslo výrobcu | 2608653096 |