{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Materiál listu píly | HM | |
Členenie zubov | 3 mm | |
Dĺžka listu | 225 mm | |
Označenie | 1157CHM | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Hrúbka plechu (dierovaný plech) | 4-12 mm | |
Kovový profil (otvorený) | <175 mm | |
Druh rezu | rýchly rovný rez (hrubý) | |
Počet listov | 1 | |
Druh produktu | List šabľovitej píly |
Číslo položky | 588700 1157CHM | |
Číslo výrobcu | 2608653132 |