Art. č.: 598720

SECUR LAB laboratorní dělicí kotouč D×T×H (mm) 250×1,5×32

Značka: TYROLIT
Zkratka brusiva A
Proces broušení Dělení
Tvar 41N

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
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
€ 11,13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
od 
€ 9,28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

SECUR LAB vysoce výkonné laboratorní dělicí kotouče v provedení bez tkaniny, vázané pojivem z umělé pryskyřice pro dělení přetavených ocelí, práškových ocelí všeho druhu a všech železných kovů různých stupňů tvrdosti.

Použití:

  • Laboratorní dělení metalurgických vzorků na stacionárních řezných bruskách.
  • Výlučně mokré broušení, nutné chladicí mazání.
  • Pracovní rychlost 30 − maximálně 50 m/s.
  • Příliš vysoký přítlak může mít za následek odklon řezu.

Technické údaje

Proces broušení
Dělení
Brusivo
Korund, vázaný syntetickou pryskyřicí bez tkaniny
Zkratka brusiva
A
Tvar
41N
⌀ kotouče D
250 mm
Šířka kotouče T
1,5 mm
⌀ otvoru H
32 mm
Druh produktu
Dělicí brusný kotouč

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
mokré max.
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku