Art. č.: 571300

Kuželový kartáč zalomený ocelový drát 0,50 mm

Značka: LESSMANN®

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
346 ks okamžitě k dodání
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
€ 11,34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Zalomený kuželový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Splétaný doleva, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.
Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.
S vnitřním závitem M14, pro přímé upínání na úhlové brusky.

Technické údaje

Materiál osazení
Ocelový drát
Splétání
Splétané doleva
Druh produktu
Kuželový kartáč

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku