Art. č.: 574490

Kartáč pro vnitřní použití NOVOFLEX-B zrno SiC120

Zkratka brusiva SiC

Informace o produktu

Kartáč pro vnitřní použití NOVOFLEX-B zrno SiC120

na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
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
€ 24,91
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Samostředicí kartáč pro vnitřní použití s osazením z pružných kuliček z karbidu křemíku. Celková délka 200 mm.

Použití:

Pro srážení hran, dokončování povrchů a honování. Vytváří rovnoměrně jemně broušené povrchy s vysokým nosným podílem. Použití u ručních vrtáček a stacionárních strojů. Doporučené otáčky 350 − 700 min−1, Kontaktní čas 20 – 40 sekund.

Poznámka:

Nepoužívat suché, ale s brusným olejem č. 084205.

Technické údaje

Materiál osazení
Karbid křemíku
Zkratka brusiva
SiC
Zrnitost
120
Doporučené otáčky
350 min-¹ - 700 min-¹
Druh produktu
Vnitřní kartáč

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku