Art. č.: 574480

Kartáč na trubky ocelový drát 0,12 mm

Značka: LESSMANN®

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
1 929 ks okamžitě k dodání
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
€ 6,52
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Jemná kvalita drátu, celková délka 90 mm, délka osazení 25 mm.

Použití:

Plné osazení do konce drátu, ideální pro slepé otvory.

Technické údaje

Tloušťka štětin
0,12 mm
Druh produktu
Kartáč na trubky

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku