Art. č.: 554977

Vějířovitý brusný kotouč vlnité rouno jemný

Značka: HOLEX
Zkratka brusiva A

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
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
€ 21,31
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
od 
€ 17,76
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Sinusově skládané brusné rouno bez oříznutých hran. ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Pro matování a leštění bez přechodů.

Technické údaje

Zkratka brusiva
A
Srovnání zrnitosti
280
Stupeň jemnosti
jemný
Druh produktu
Vějířovitý brusný kotouč

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku