Art. č.: 554210

Vějířové brusné kotouče pro INOX zrno 80

Značka: HOLEX
Zkratka brusiva A

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
916 ks okamžitě k dodání
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
€ 3,52
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
od 
€ 2,94
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Brusné lamely posypány normálním korundem (A). S aktivním brusným pojivem pro INOX.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Technické údaje

Brusivo
Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva
A
Druh produktu
Vějířovitý brusný kotouč

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku