Art. č.: 554062

Rounový kotouč GB-DR ⌀ 50,8 mm

Značka: 3M Roloc™
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1
Zkratka brusiva Keramické

Informace o produktu

Rounový kotouč GB-DR ⌀ 50,8 mm

na poptávku
Ihned k dodání
2 202 ks okamžitě k dodání
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
€ 1,93
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 50 ks
od 
€ 1,61
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Rounové brusné kotouče s agresivním brusným zrnem Cubitron (CER) v kombinaci s odolnou tkaninou.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Umožňují úběr a dokončování bez otřepů s jedním nástrojem. Vysoká stabilita hran a dlouhá životnost.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 ff.

Technické údaje

Brusivo
Brusné zrno Cubitron™
Zkratka brusiva
Keramické
Podíl železa, síry a chlóru
< 0,1 %
Označení výrobce
GB-DR
Max. počet otáček
23 000 min-¹
Druh produktu
Brusné rouno

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku