Art. č.: 558509

Rounový brusný pás (A) SC-BL 150×2000 mm

Značka: 3M
Zkratka brusiva A
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1

Informace o produktu

Rounový brusný pás (A) SC-BL 150×2000 mm

na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
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
€ 104,88
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 3 ks
od 
€ 87,40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice, dlouhá životnost, rovnoměrná konečná povrchová úprava, nízká tvorba tepla.
Stabilní rounový pás s nepatrným protažením pásu pro nejvyšší zatížení.

Použití:

K dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů pro stejné a reprodukovatelné výsledky. Vhodné též pro odstranění vzdušné koroze, lehkých znečištění a zbarvení.

Technické údaje

Zkratka brusiva
A
Podíl železa, síry a chlóru
< 0,1 %
Šířka brusného pásu
150 mm
Délka brusného pásu
2 000 mm
Označení výrobce
SC-BL
Druh produktu
Brusný pás

Aplikační tabulka

Al Mg
 
15
Ocel < 900 N/mm
 
10
Ocel < 1400 N/mm
 
10
Ocel < 55 HRC
 
10
Ocel < 60 HRC
 
10
Ocel < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plasty, GFK
 
10
Dřevo
 
10
Laky
 
10
Uni
 
10
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku