Art. č.: 558545

Obtahovací kámen – ušlechtilý korund půlkulatý

Značka: TYROLIT
Zkratka brusiva A

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
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
€ 6,87
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
od 
€ 5,72
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Použití:

K odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícovaní a leštění.
Pro ocel (kalenou) a slitiny se zvýšenou pevností v tahu. Tuhost tohoto materiálu zaručuje pevnost hran a vysoký řezný výkon.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Technické údaje

Zkratka brusiva
A
Tvar
půlkulatý
Druh produktu
Obtahovací pilník

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku