Art. č.: 558317

Brusný pás zirkonový korund (ZA) ZK713X 100×1000 mm

Značka: VSM
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1
Zkratka brusiva ZA

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání
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
€ 5,16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
od 
€ 4,30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vysoce výkonný brusný pás se zirkonovým korundem (ZA) pro vysoký úběr. Průběžné samoostření zajišťuje ve srovnání s normálním korundem delší životnost při vyšším řezném výkonu a konstantní kvalitě povrchu.
Tkanina X (robustní) pro velký úběr na stacionárních strojích.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí a slitin oceli, litiny i NŽ kovů.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a další.

Technické údaje

Zkratka brusiva
ZA
Podíl železa, síry a chlóru
< 0,1 %
Šířka brusného pásu
100 mm
Délka brusného pásu
1 000 mm
Druh produktu
Brusný pás

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Dřevo
 
23
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku