Art. č.: 558100

Brusný pás normální korund (A) KK711X 50×2000 mm

Značka: VSM
Zkratka brusiva A
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání
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
€ 4,45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
od 
€ 3,71
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Univerzální brusný pás posypaný normálním korundem (A). Podklad brusného prostředku je optimálně přizpůsoben zrnu a druhu brusného pásu.
Robustní tkanina X pro vysoký úběr materiálu na stacionárních bruskách.

Použití:

Univerználně použitelné u všech obvyklých materiálů: ocel, NŽ kovy, litina, slitiny hliníku, dřevo.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.

Technické údaje

Zkratka brusiva
A
Podíl železa, síry a chlóru
< 0,1 %
Šířka brusného pásu
50 mm
Délka brusného pásu
2 000 mm
Druh produktu
Brusný pás

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plasty, GFK
 
10
Dřevo
 
23
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku