Brúsny pás normálny korund (A) KK711T 20×520 mm

Č. pol.: 558012

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 1,20 €
  • Od 20
    Od 1,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 868 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Univerzálny brúsny pás posypaný bežným korundom (A). Brúsna podložka je optimálne prispôsobená na zrnitosť a typ brúsneho pása.
Zrnitosť 40 – X-tkanina (robustná). Zrnitosť 60 až 180 – T-tkanina (robustná a flexibilná) so špeciálnym ohybom. Optimálne na použitie na ručných brúskach.

Použitie:

Univerzálne použitie na všetkých bežne dostupných materiáloch: oceľ, neželezné kovy, liatina, hliníkové zliatiny, drevo.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka