Art. č.: 556150

Brusné rouno (archy), role s 60 ks Multiflex 100×200 mm

Podíl železa, síry a chlóru < 0,1

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání
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
€ 47,60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.
Ruční archy z flexibilního a agresivního brusného rouna.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Pro ruční čištění a finišování, ideální náhrada za výrobky z ocelové vlny.

Rozsah dodávky:

Role se 60 kusy perforovaných ručních trhacích polštářků.

Technické údaje

Podíl železa, síry a chlóru
< 0,1 %
Šířka
100 mm
Délka
200 mm
Druh produktu
Brusné rouno

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku