Art. č.: 568485

Válec pro jemné broušení (SiC) ⌀ 100×100 mm

Značka: LUKAS
Zkratka brusiva SiC

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
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
€ 67,63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Elastický polyuretanový brusný válec (PU) s brusným zrnem SiC. Rozměr 100×100 mm, ⌀ otvoru 19 mm s dvojitou klínovou drážkou.

Použití:

Pro vybrušování škrábanců, dodatečné obrábění svarů. Vytváří lesklý podélný brus. Velmi dlouhá životnost, stabilní hrany.
Vhodné také pro mokré broušení s pH neutrálním chladicím médiem.

Technické údaje

Zkratka brusiva
SiC
⌀ válců
100 mm
Šířka válců
100 mm
Doporučené otáčky
900 min-¹ - 1 200 min-¹
Druh produktu
Brusný válec

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku