Art. č.: 569720

Diamantový dělicí kotouč STANDARD** Universal

Značka: TYROLIT
Zkratka brusiva D
Maximální obvodová rychlost 80
Popis tvaru přímé

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
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
€ 23,43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor ⌀ 22,23 mm.
  • Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.
  • Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.
  • Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.
  • Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.

Pro každodenní použití u všech stavebních materiálů jako beton, cihly, přírodní kámen atd. Přímo slinutý povlak, zušlechtěný základní list (nehází).

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Poznámka:

  • Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!
  • Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.

Technické údaje

Brusivo
diamant
Zkratka brusiva
D
Tvar
41
Popis tvaru
přímé
Maximální obvodová rychlost
80 m/s
Druh produktu
Dělicí brusný kotouč

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku