Art. č.: 644700

6hranná hlavice dlouhá, 3/4 palců

Značka: Stahlwille®
Upínací 4-hran 3/4

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
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
€ 30,74
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Otvory klíčů s přesnými tolerancemi. Vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Technické údaje

Upínací 4-hran
3/4 in
Unášecí profil
6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu
Nástrčné klíče

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku