Art. č.: 637656

6hranna hlavice 3/8 palce plně izolovaná

Značka: Friedrich
Upínací 4-hran 3/8

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
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
€ 13,20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

S plastovou izolací do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č.637650−637656).

Technické údaje

Upínací 4-hran
3/8 in
Norma
DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil
6-hranný nástrčný klíč
Materiál
chromvanadiová ocel
Povrch
pochromováno, s plastovou izolací
s profilem AS-Drive
ne
Druh produktu
Nástrčné klíče

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku