Art. č.: 637640

6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce

Značka: Stahlwille®
Upínací 4-hran 3/8

Informace o produktu

6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce

na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
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
€ 9,54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.
Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.
Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Technické údaje

Upínací 4-hran
3/8 in
Unášecí profil
6-hranný šroubovák
Druh produktu
Nástrčné klíče

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku