Art. č.: 656650
Sleva

Momentový klíč s digitálním zobrazením

Značka: GARANT
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Kalibrování O1
Rozhraní Rozhraní USB

Informace o produktu

Akční cena platná do 30.6.2021
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus 234,26 €
od 
€ 161,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Praktický a velmi kompaktní jednoramenný momentový klíč, samovypínací. Nastavování se provádí pomocí digitálního ukazatele (OLED displej s ukazatelem stavu akumulátoru, nabíjení akumulátoru pomocí mini USB kabelu). Měrnou jednotku lze jednoduše změnit pomocí multifunkčního tlačítka. Extrémně vysoká přesnost utažení, neboť jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály a protože jsou díly podléhající opotřebení, jako tlačné pružiny, speciálně předběžně ošetřeny, resp. tříděny.
Slyšitelné a hmatatelné „kliknutí“ zajišťuje obzvlášť pohodlné a přesné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Stabilní ráčna, přepínatelná/přestavitelná.
  • Odolná, robustní ocelová trubka (kalená a tvrdě chromovaná), s úzkou konstrukcí.
  • OLED displej se zobrazením hodnoty, stavu akumulátoru a měrné jednotky.
  • Mini USB přípojka pro nabíjení akumulátoru displeje.
  • Ergonomická rukojeť. Koncový límec zabraňuje sklouznutí. Zapečetěno na ochranu před nečistotami a kapalinami.
  • Zobrazení odblokování stavěcího mechanismu dobře viditelné z každé polohy.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Mini USB nabíjecí kabel pro displej OLED.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technické údaje

Druh produktu
Momentový klíč

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku