Art. č.: 659949

Momentový šroubovák se stupnicí

Značka: KANON
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Kalibrování O3

Informace o produktu

Momentový šroubovák se stupnicí

na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
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
€ 189,21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Nastavitelné pomocí mikrometrické stupnice. Profilovaná rukojeť z lehkého kovu.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technické údaje

Druh produktu
Momentový šroubovák

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku