Art. č.: 659906
Sleva

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele

Značka: GARANT
Protokol o zkoušce zkušební protokol výrobce
Kalibrování O1
Nastavení utažení utahování doprava

Informace o produktu

Akční cena platná do 30.6.2021
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus 88,40 €
od 
€ 60,80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Silová rukojeť s ergonomickým, dobře uchopitelným povlakem Haptoprene® umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo mastných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Nastavení požadovaného utahovacího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy zabrání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice, chráněná proti znečištění.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technické údaje

Pevně nastavený utahovací moment
ne
Druh produktu
Momentový šroubovák

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku