Art. č.: 659010

Elektronický momentový šroubovák

Značka: TOHNICHI
Rozhraní Rozhraní USB
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Kalibrování O3
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Bitový upínač F6,3

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
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
€ 1 162,82
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vysoce přesný, elektronický moment. šroubovák s velkým dobře čitelným displejem.
  • Zobrazení: Režim Track (pohyblivý) a režim Peak (nejvyšší hodnota).
  • Kapacita paměti: Až do 1000 měřicích hodnot.
  • Rozhraní: Pomocí USB kabelu mohou být uložené měřicí hodnoty přenášeny do PC. Výběr ze 2 režimů měření:
  • Režim šroubování (zadaný předepsaný utahovací moment s hranicí předběžného varování).
  • Inspekční režim (zadání horních a dolních hodnot tolerance). Příslušný výsledek měření je zobrazen pomocí LED a bzučáku.

Měrné jednotky: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Použití:

Kontrola utahovacího momentu; kontrolované utahování šroubů u jednotlivých šroubových spojů nebo malých sérií.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Včetně Li-ionové baterie.

Zvláštní příslušenství:

USB datový kabel pod č. 655265.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technické údaje

Druh produktu
Momentový šroubovák

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku