Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Gumový krúžok na vložky, 1 palca

Č. pol.: 653800

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

54 mm
Druh produktu Gumový krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 653800
Číslo výrobcu 1801B

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Norma:

DIN 3129

Vhodné pro:

Nástavce 17 − 100 mm, predĺženia, kardánový kĺb a spojovací kus.

Vhodné pro:

Nástavce (šírka kľúča): 24 − 60 mm
a č. 653400 − 3650

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka