Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 12X14

Č. pol.: 615700 12X14

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 12 mm
Rozmer cez steny 2 14 mm
Dĺžka kľúča L 220 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 20 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 23 mm
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615700 12X14

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom AS-Drive.

Výhoda:

Profil AS-Drive:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch.
  • Skrutky sú chránené.
  • Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.
  • Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

Poznámka:

AS-Drive − špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Všetky dvojité očkové kľúče GARANT a STAHLWILLE, s hlbokým zalomením sú vybavené týmto profilom – rozpoznateľné podľa znaku AS-Drive.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka