{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 190 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 33 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 35 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610700 13X15 |