{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu; nárazuvzdorný; stohovateľný | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 474 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 415 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 149 mm | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 445 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 345 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 125 mm | |
Objem | 19,2 l | |
Počet uzáverov | 2 | |
maximálne naloženie | 10,7 kg | |
Hmotnosť | 3,9 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692931 | |
Číslo výrobcu | 4412.B C |