{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet priečinkov | 13 | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 298 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 284 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 55 mm | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 693520 13 | |
Číslo výrobcu | 134804 BLAU NEU |