Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Bit SIT, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion SIT10

Č. pol.: 675570 SIT10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 864/1 BTZ SIT
Profil SIT SIT10
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil STI skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
BiTorsion Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675570 SIT10
Číslo výrobcu 05066040001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
VyhotovenieBiTorsion s nižšou tvrdosťou v torznej zóne na odpruženie zaťažovaných hrotov = dlhšia životnosť. Optimálne pôsobenie pri použití s rýchlovýmenným držiakom BiTorsions č. 675030.

Použitie:

Pre skrutky ASSY®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka