Art. č.: 675570

Bit SIT, 1/4 palce BiTorsion

Značka: Wera

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
od 
€ 5,32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
od 
€ 4,43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Provedení BiTorsion se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpružení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

Použití:

Pro šrouby ASSY®.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 palce).

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Technické údaje

Unášecí profil
Šroubovák SIT
BiTorsion
ano

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku