• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Bit IMPAKTOR pre skrutky Phillips, 1/4 palca E 6,3

Č. pol.: 674120

Popis

Prevedenie:

Vybraná kvalita ocele, technológia kalenia, výrobný proces a špeciálne geometrie vedú k vynikajúcim výsledkom na skrutkovačoch IMPACT. Spolu s diamantovou vrstvou (výrazne znižuje sily cam out) a torznou zónou sa dosiahne až 5-násobne dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými bitmi.

Použitie:

Skrutkovače IMPACT vytvoria vďaka funkcii otáčania nárazu množstvo maximálnych síl, ktoré „normálne bity“ trvalo nedokážu vydržať. Bity IMPAKTOR sú špeciálne koncipované na použitie v skrutkovačoch s príklepom a podľa výstupu dosahujú mnohonásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými štandardnými bitmi.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka