Použitie:
Obsahuje vysokokvalitnú základnú výbavu na úkony v oblasti elektroniky; kompletne osadená v praktickom puzdre so zapínaním na zips.
Rozsah dodávky:
Súprava malých vidlicových kľúčov
Stahlwille® (7-dielna): 1 ks Č.
612400 Veľ. 7 (4 - 8 mm)
PB Swiss Tools súprava jemných skrutkovačov s obojstrannou čepeľou, vrátane teleskopickej rukoväte: 1 ks Č.
669610 Veľ. 7 (TX 6 - TX 9 / drážka 2,0×0,3 - 2,5×0,4 mm / PH 00 - 0 / 6-hran 1,5 - 3 mm)
Bočné štiepacie kliešte
GARANT na elektroniku: 1 ks č.
726180 veľ. 125
Bočné štiepacie kliešte
GARANT na elektroniku, špicaté: 1 ks č.
726255 veľ. 125
Špicaté kliešte
GARANT na elektroniku: 1 ks č.
727170 veľ. 140
Pinzeta ihlová: 1 ks Č.
727520 Veľ. AM
Pinzeta tupá: 1 ks Č.
727550 Veľ. AM
Montážne upínacie kliešte: 1 ks č.
727950 veľ. 200
Mikronožnice: 1 ks č.
763170 veľ. 130
Skladovanie v: Taška so zapínaním na zips
Poznámka:
Dodávka prebieha s vytriedeným náradím v puzdre na náradie.