Art. č.: 668610

Sada šroubováků pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform plně izolované

Značka: Wera
Elektrická izolace VDE 1000 V

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
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
€ 26,50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Technické údaje

Norma
DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil
Šroubovák pro šrouby Phillips

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku