Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palca 1/4

Č. pol.: 632350 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 118 mm
Počet zubov 60
Pracovný uhol 6 Stupeň
Povrch chrómovaná
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632350 1/4
EAN/GTIN 4018754177745
Číslo výrobcu 11231011

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod, pracovný uhol 6°.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka