Čepeľ 6 mm s vonkajším štvorhranom 1/4

Č. pol.: 659927 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
581 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 140 mm
Úžitková dĺžka 60 mm
Výstupný profil 4-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659927 1/4
EAN/GTIN 7610733220885
Číslo výrobcu 215.V 1/4

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 veľ. 200; 500 / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka