{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Stopka-šesťhran | 6,3 mm | |
Celková dĺžka | 50 mm | |
Šesťhran na strane výstupu | D 6,3 (1/4 palca) | |
Pohon strojový | E 6,3 (1/4 palca) | |
kompatibilné so strojom | Áno | |
Druh produktu | Držiak bitov |
Číslo položky | 675050 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197611598 |