Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Kľuka 1

Č. pol.: 361167 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Rozmer cez steny SW 10
Dĺžka L 134 mm
Druh produktu Kľuka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361167 1
EAN/GTIN 4045197809650

Popis

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a vreteno č. 361119.

Poznámka:

Pre typ Xpent S1 použite č. 627451.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Xpent"

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka