Otočné sústruhové hroty s digitálnym ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom

Č. pol.: 321720
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Upínací tlak môžete odčítať priamo na základnom telese prostredníctvom analógového alebo digitálneho displeja.
  • Hrot je podopretý tanierovými pružinami so zdvihom pružiny približne 3,7 mm analógovo a 2,6 mm alebo 2,8 mm digitálne.
  • Krátka, stabilná konštrukcia s dlhou vodiacou osou, kalený a jemne brúsený hrot.
  • Najvyššia presnosť vďaka presným valčekovým ložiskám.
  • So závitom a maticou.
  • So špeciálnym tesnením proti nečistotám a chladiacemu prostriedku, bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/40°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Všade, kde je potrebné dodržať určitý upínací tlak, buď aby nedošlo k deformácii obrobku alebo aby bol obrobok bezpečne upnutý dostatočným tlakom.
  • Ako protipól k hydromechanickým čelným unášačom č. 327451327541, pretože unášače sa musia v každom prípade zatlačiť do obrobku.
  • Pre obrobky, ktoré sa vplyvom vysokého rezného tepla viac rozpínajú.
  • Na upnutie dlhých, tenkých obrobkov, aby sa zabránilo ich ohýbaniu.
  • Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých je potrebné kontrolovať upínací tlak.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka